Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244G 25 ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244G 25
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 31 mm Breite C: 31 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
31 mm
Breite C:
31 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: G 25, 101822, 244G 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 11 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 21 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.