Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244G 5-D ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244G 5-D
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     104768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Außendurchmesser D: 13 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
13 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: G 5-D, 104768, 244G 5-D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.