Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 10-TGR ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 10-TGR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 19 mm Breite B: 9 mm Breite C: 9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
9 mm
Breite C:
9 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 10-TGR, 507496, GE 10-TGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.