Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 100-FO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 100-FO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 85 mm Breite C: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
85 mm
Breite C:
85 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 100-FO2RS, 507633, GE 100-FO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.