Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 12-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 12-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 12-DO, 503382, GE 12-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.