Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 12-TGR ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 12-TGR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
ask gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: 507497, 244GE 12-TGR, GE 12-TGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 26 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.