Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 12-UK ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 12-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     504674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
ask gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 10 mm Breite C: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
10 mm
Breite C:
10 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 12-UK, 244GE 12-UK, 504674
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.