Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 15-DO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 15-DO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 15-DO2RS, 503412, GE 15-DO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.