Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 15-TGR ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 15-TGR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 26 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
26 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: 507498, GE 15-TGR, 244GE 15-TGR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.