Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 15-UK ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
733059068204067a01f58d4f51377266_600_600
733059068204067a01f58d4f51377266_600_600
25f2ecefb431b5114e9f42177acbbe05_600_600
04c384a5f250a857eb4cc44aba1406f4_600_600
b3dbc98a842468b1e39dbfde2c6211a7_600_600
e4803e1a44dd200229404518bf477126_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244GE 15-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
ask gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Gelenklager Baureihe: GE.. Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Gleitpaarung: Stahl/PTFE Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 15 mm Kippwinkel: 8 ° Tragzahlen statisch: 45 kN Schultermaß d1: 18 mm r1 min: 0,3 mm Breite B: 12 mm Breite C: 9 mm Werkstoff: 100Cr6 r min: 0,3 mm Außendurchmesser dk: 22 mm Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
26 mm
Außendurchmesser dk:
22 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Breite C:
9 mm
Gleitpaarung:
Stahl/PTFE
Innendurchmesser d:
15 mm
Kippwinkel:
8 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,3 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
18 mm
Tragzahlen statisch:
45 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
100Cr6
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKLAGER, SCHWENKLAGER, KIPPLAGER, 244GE 15-UK, 503407, GE 15-UK, WELLENGELENK, GLEITLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 27 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.