Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 17-UK ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 17-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
ask gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
30 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 503443, 244GE 17-UK, GE 17-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.