Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 20-DO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 20-DO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     506838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 506838, 244GE 20-DO2RS, GE 20-DO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 14 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 29 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.