Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 25-UK ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 25-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 25-UK, 503504, GE 25-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.