Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 35-FO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 35-FO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     506299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 35-FO2RS, 244GE 35-FO2RS, 506299
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.