Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 35-HO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 35-HO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     506548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 35-HO2RS, GE 35-HO2RS, 506548
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.