Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 40-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 40-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager bohrung 40
gelenklager
ask gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 40-DO, 503593, GE 40-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.