Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 40-DO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 40-DO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 40-DO2RS, GE 40-DO2RS, 507164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.