Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 40-FO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 40-FO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     506298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager bohrung 40
gelenklager
ask gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 40-FO2RS, 244GE 40-FO2RS, 506298
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.