Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 40-LO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 40-LO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager bohrung 40
gelenklager
ask gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 40-LO, GE 40-LO, 507872
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.