Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 40-UK2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 40-UK2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager bohrung 40
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: ask gelenklager, 244GE 40-UK2RS, 503585, GE 40-UK2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 22 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.