Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 45-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
108228e1ba921198a6c561e0cd73935f_600_600
108228e1ba921198a6c561e0cd73935f_600_600
1a18b6608a600576b8fc8e72cafccd04_600_600
1d70082e4584931898b82f05e1b28bc5_600_600
55b052d017edee260bd41133b2da80d3_600_600
7d436d7f2a672d661b1a0c029dd9cb25_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244GE 45-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 68 mm Bauart: Gelenklager Baureihe: GE.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja zöllig/metrisch: metrisch Gleitpaarung: Stahl/Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 45 mm Kippwinkel: 7 ° Tragzahlen statisch: 637 kN Schultermaß d1: 50 mm r1 min: 0,6 mm Breite B: 32 mm Breite C: 25 mm r min: 0,6 mm Außendurchmesser dk: 60 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
68 mm
Außendurchmesser dk:
60 mm
Bauart:
Gelenklager
Baureihe:
GE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
32 mm
Breite C:
25 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Innendurchmesser d:
45 mm
Kippwinkel:
7 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
50 mm
Tragzahlen statisch:
637 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GELENKLAGER, STAHL/STAHL, SCHWENKLAGER, 244GE 45-DO, 503604, ASK, WARTUNGSPFLICHTIG, GE 45-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.