Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 45-FO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 45-FO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 43 mm Breite C: 43 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
43 mm
Breite C:
43 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 45-FO2RS, 507166, 244GE 45-FO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 17 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.