Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 45-HO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 45-HO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 68 mm Breite B: 40 mm Breite C: 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 45-HO2RS, 507631, GE 45-HO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.