Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 50-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 50-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 50-DO, 503625, GE 50-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.