Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 50-UK2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 50-UK2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 75 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
75 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 50-UK2RS, 244GE 50-UK2RS, 503616
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.