Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 6-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 6-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     504670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 6 mm Breite C: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
6 mm
Breite C:
6 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: GE 6-DO, 504670, 244GE 6-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 43 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.