Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 6-UK ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 6-UK
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     504671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 6 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 6 mm Breite C: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
6 mm
Breite C:
6 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 6-UK, 504671, GE 6-UK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.