Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 60-FO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 60-FO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     503634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 105 mm Breite B: 63 mm Breite C: 63 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Breite B:
63 mm
Breite C:
63 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 503634, 244GE 60-FO2RS, GE 60-FO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 21 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.