Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 60-HO2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 60-HO2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 54 mm Breite C: 54 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
54 mm
Breite C:
54 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 507141, 244GE 60-HO2RS, GE 60-HO2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 23 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.