Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 80-UK2RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 80-UK2RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 55 mm Breite C: 55 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
55 mm
Breite C:
55 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 244GE 80-UK2RS, 507704, GE 80-UK2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.