Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244GE 90-DO ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244GE 90-DO
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     507143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 85 mm Breite C: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
85 mm
Breite C:
85 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 507143, GE 90-DO, 244GE 90-DO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.