Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244S 16 ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 16
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 38 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
38 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 101415, S 16, 244S 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.