Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244S 18-RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 18-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 30 mm Breite C: 30 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Breite B:
30 mm
Breite C:
30 mm
Innendurchmesser d:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 244S 18-RS, S 18-RS, 101528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 13 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.