Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244S 22-RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 22-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 50 mm Breite B: 35 mm Breite C: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Breite B:
35 mm
Breite C:
35 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 102628, S 22-RS, 244S 22-RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.