Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244S 25-NR ASK/ASKUBAL Gelenklager Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 25-NR
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 31 mm Breite B: 56 mm Breite C: 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
31 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 101945, 244S 25-NR, S 25-NR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.