Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

244S 25 ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 25
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     101939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 31 mm Breite B: 56 mm Breite C: 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
31 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: S 25, 101939, 244S 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.