Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244S 30-RS ASK/ASKUBAL Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-244S 30-RS
Hersteller:
     ASK
Herst.-Nr.:
     102094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
ask gelenklager
gelenklager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 66 mm Breite B: 44 mm Breite C: 44 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
66 mm
Breite B:
44 mm
Breite C:
44 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 244S 30-RS, S 30-RS, 102094
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.