Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244UC 209 ASAHI Gehäusespannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fdd21834a440ba0e224abde13723c36b_600_600
fdd21834a440ba0e224abde13723c36b_600_600
d28ebf45b0628e95f1b5969204a7573d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244UC 209
Hersteller:
     Asahi
Herst.-Nr.:
     503760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
asahi spannlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Baureihe: UC 2.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 09 zöllig/metrisch: metrisch Art der Befestigung: Gewindestifte Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Mittenmaß A: 8 mm Mittenmaß S: 19 mm r min: 2 mm Tragzahlen dynamisch: 33,5 kN Schultermaß d1: 57,3 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 49,2 mm Breite C: 22 mm Schmierbohrung Ca: 6,5 mm Gewinde: M8x1 Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Schleuderscheiben Innendurchmesser d: 45 mm Tragzahlen statisch: 18,1 kN Breite mit Befestigung B1: 49,2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Schleuderscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
UC 2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
49,2 mm
Breite C:
22 mm
Breite mit Befestigung B1:
49,2 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M8x1
Innendurchmesser d:
45 mm
Mittenmaß A:
8 mm
Mittenmaß S:
19 mm
r min:
2 mm
Ringnut:
nein
Schmierbohrung Ca:
6,5 mm
Schultermaß d1:
57,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
33,5 kN
Tragzahlen statisch:
18,1 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, GEHÄUSELAGER, UC 209, 503760, 244UC 209, Y-LAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.