Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244UK 206+H2306 ASAHI Gehäusespannlager mit Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2c8dd494c1277901a09436a60b4138e6_600_600
2c8dd494c1277901a09436a60b4138e6_600_600
b8c9aa31672d4ffca79ee27222314954_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244UK 206+H2306
Hersteller:
     Asahi
Herst.-Nr.:
     506146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
asahi spannlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 06 zöllig/metrisch: metrisch Art der Befestigung: Spannhülse Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Innendurchmesser d: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 14,97 kN Spannhülse: H2306 Schultermaß d1: 45 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 26 mm Breite mit Befestigung B1: 38 mm Schmierbohrung Ca: 5 mm Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: Standard Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Schleuderscheiben Baureihe: UK 2.. + H 23.. Werkstoff: Stahl Tragzahlen statisch: 10,04 kN Breite C: 19 mm Innendurchmesser d1: 25 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Schleuderscheiben
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
Standard
Art der Befestigung:
Spannhülse
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
UK 2.. + H 23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
26 mm
Breite C:
19 mm
Breite mit Befestigung B1:
38 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser d1:
25 mm
Ringnut:
nein
Schmierbohrung Ca:
5 mm
Schultermaß d1:
45 mm
Spannhülse:
H2306
Tragzahlen dynamisch:
14,97 kN
Tragzahlen statisch:
10,04 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: spannlager, UK 206+H2306, 244UK 206+H2306, KONISCH, 506146, Y-LAGER, KEGELIG, GEHÄUSELAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 17 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.