Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245110BNR10STYNDULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245110BNR10STYNDULP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-245110BNR10STYNDULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     110BNR10STYNDULP3
EAN/GTIN:
     0029176790485
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 56 mm Breite C: 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
56 mm
Breite C:
56 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 110BNR10STYNDULP3, 245110BNR10STYNDULP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,30*
€ 1.683,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,29*
€ 1.662,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,24*
€ 1.602,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,23*
€ 1.581,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,37*
€ 1.573,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.