Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451203TNG NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451203TNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1203TNG
EAN/GTIN:
     0029176071508
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2451203TNG, 1203TNG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1080
1
€ 8,90*
ab € 8,05*
€ 11,63*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,51*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 14,96*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 16,92*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 299,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.