Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451204 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451204
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, 1204, 2451204
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,78*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,79*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 17,81*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 20,65*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 16,35*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.