Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451204K NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1204 K Pendelkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 K Pendelkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
NSK 1204 K Pendelkugellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451204K
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1204K
EAN/GTIN:
     0029176030543
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1204K, 2451204K
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 7,48*
€ 10,77*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 10,78*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,63*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 9,50*
€ 13,55*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 347,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.