Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451208TNGC3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELKUGELLAGER 1208TNGC3
NSK PENDELKUGELLAGER 1208TNGC3
Artikel-Nr.:
     8670-2451208TNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1208TNGC3
EAN/GTIN:
     0029176409394
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 18 mm Breite C: 18 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
18 mm
Breite C:
18 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 1208TNGC3, 2451208TNGC3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,79*
€ 23,50*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 38,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 72 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 381,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.