Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451210KTNG NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELKUGELLAGER 1210KTNG
NSK PENDELKUGELLAGER 1210KTNG
Artikel-Nr.:
     8670-2451210KTNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1210KTNG
EAN/GTIN:
     0029176071645
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1210KTNG, 2451210KTNG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 19,00*
€ 27,18*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 27,19*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 29,66*
3 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 23,91*
€ 34,96*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 296,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.