Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451211TNGC3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2451211TNGC3 NSK Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2451211TNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1211TNGC3
EAN/GTIN:
     0029176409554
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 21 mm Breite C: 21 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
21 mm
Breite C:
21 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2451211TNGC3, 1211TNGC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.