Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451215K NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Pendelkugellager 1215 K Innen-Ø 75 mm 25 mm Außen-Ø 130 mm
NSK Pendelkugellager 1215 K Innen-Ø 75 mm 25 mm Außen-Ø 130 mm
NSK Pendelkugellager 1215 K Innen-Ø 75 mm 25 mm Außen-Ø 130 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451215K
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1215K
EAN/GTIN:
     0029176030680
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1215K, 2451215K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 41,33*
€ 54,16*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 40,06*
€ 54,17*
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 46,76*
€ 61,34*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 68,33*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 53,92*
€ 73,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 341,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.