Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451217C3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2451217C3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1217C3
EAN/GTIN:
     0029176522635
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, 2451217C3, 1217C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 59,05*
€ 74,82*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 74,82*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 58,99*
€ 77,01*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 68,97*
€ 86,16*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 100,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 300,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.