Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451219C3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2451219C3 NSK Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2451219C3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1219C3
EAN/GTIN:
     0029176599637
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2451219C3, 1219C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.