Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2452208C3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8670-2452208C3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2208C3
EAN/GTIN:
     0029176712081
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, 2208C3, 2452208C3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,96*
€ 32,31*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,27*
€ 33,82*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 26,50*
€ 39,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 338,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.